DELHI 212 INSL-puhallinputki | AC8ZQC 3F534

DELHI 212 INSL-puhallinputki

Varastossa
Tuote: AC8ZQC Malli: 212 INSLRistiviite: 3F534

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,610.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Pultinreikä Dia. (Sisään.)7/8
CFM-alue2192 - 3490 @ 0.0 "SP
Poistokorkeus (tuumaa)13.437
Purkausleveys (tuumaa)15.625
Suodatinkerroin0.020
Suodattimen korkeus (tuumaa)21 3 / 4
Suodattimen leveys (tuumaa)25 7 / 8
Korkeus23 "
Asumisen viimeistelyVihreä paistettu emali
KoteloTeräs
Maks. Ympäristön lämpötila140 F
Maks. Syvyys27-1 / 2 "
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
Moottori HP1/3 - 1
AsennusasentoKaikki akselilla vaakasuorassa
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kierroslukualue544 ja 795
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija12 7 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)70.61
Laivan leveys (cm)59.94
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.CFM-aluePoistokorkeus (tuumaa)Pyörän halkaisijaLeveysPurkausleveys (tuumaa)KorkeusMaks. SyvyysHinta
DELHI 207 INSL-puhallinputki | AC8ZPZ 3F531 207 INSL3 / 4 "700 - 1345 @ 0.0 "SP8.258 1 / 16 "18 "9.18715.375 "23 "€1,122.80
DELHI 209 INSL-puhallinputki | AC8ZQA 3F532 209 INSL3 / 4 "1385 - 2115 @ 0.0 "SP10.2510 1 / 4 "21 "11.18718 "23 "€1,264.63
DELHI 210 INSL-puhallinputki | AC8ZQB 3F533 210 INSL3 / 4 "1725 - 2515 @ 0.0 "SP11.37511 9 / 16 "22.25 "13.12520 "24-3 / 4 "€1,346.40
DELHI 215 INSL-puhallinputki | AC8ZQD 3F535 215 INSL1"3725 - 5470 @ 0.0 "SP15.87515 1 / 2 "33.5 "18.62528 "32 "€2,362.50
DELHI 218 INSL puhaltimen linjakanava | AC8ZQE 3F536 218 INSL1"5500 - 10000 @ 0.0 "SP19.62518 1 / 2 "41.5 "22.62534 "44 "€4,294.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI 212 INSL-puhallinputki
€1,610.70 / yksikkö