DELHI 210 INSL-puhallinputki | AC8ZQB 3F533

DELHI 210 INSL-puhallinputki

Varastossa
Tuote: AC8ZQB Malli: 210 INSLRistiviite: 3F533

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,346.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Laakerityyppipallo
Pultinreikä Dia. (Sisään.)7/8
CFM-alue1725 - 2515 @ 0.0 "SP
Poistokorkeus (tuumaa)11.375
Purkausleveys (tuumaa)13.125
Suodatinkerroin0.038
Suodattimen korkeus (tuumaa)18 3 / 4
Suodattimen leveys (tuumaa)21 1 / 8
Korkeus20 "
Asumisen viimeistelyVihreä paistettu emali
KoteloTeräs
Maks. Ympäristön lämpötila140 F
Maks. Syvyys24-3 / 4 "
Maks. Tulolämpötila140 astetta F.
Moottori HP1 / 4 - 3 / 4
AsennusasentoKaikki akselilla vaakasuorassa
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kierroslukualue625 ja 863
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiVähemmän ajopakettia
Pyörän halkaisija11 9 / 16 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän tyyppiEteenpäin käyrä
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.CFM-aluePoistokorkeus (tuumaa)Pyörän halkaisijaLeveysPurkausleveys (tuumaa)KorkeusMaks. SyvyysHinta
DELHI 207 INSL-puhallinputki | AC8ZPZ 3F531 207 INSL3 / 4 "700 - 1345 @ 0.0 "SP8.258 1 / 16 "18 "9.18715.375 "23 "€1,122.80
DELHI 209 INSL-puhallinputki | AC8ZQA 3F532 209 INSL3 / 4 "1385 - 2115 @ 0.0 "SP10.2510 1 / 4 "21 "11.18718 "23 "€1,264.63
DELHI 212 INSL-puhallinputki | AC8ZQC 3F534 212 INSL3 / 4 "2192 - 3490 @ 0.0 "SP13.43712 7 / 8 "27 "15.62523 "27-1 / 2 "€1,610.70
DELHI 215 INSL-puhallinputki | AC8ZQD 3F535 215 INSL1"3725 - 5470 @ 0.0 "SP15.87515 1 / 2 "33.5 "18.62528 "32 "€2,362.50
DELHI 218 INSL puhaltimen linjakanava | AC8ZQE 3F536 218 INSL1"5500 - 10000 @ 0.0 "SP19.62518 1 / 2 "41.5 "22.62534 "44 "€4,294.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DELHI 210 INSL-puhallinputki
€1,346.40 / yksikkö