DEKKER-VACUUM TECHNOLOGIES, INC. CE1200YER 3JN100

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC.DV1200D-KA3 Nesterengas-tyhjiöpumppu, 100 Free Air CFM, 60-100 HV, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CE9YER Malli: DV1200D-KA3Ristiviite: 55JN09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70,540.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
VelvollisuusJatkuva
KoteloValurauta
HP60 ja 100
Hz60
Juoksupyörän materiaali316 Ruostumaton teräs
Sisääntulo / ulostulo6"
Maks. dBA80
Maks. Tyhjiö29 "Hg
Kokonaiskorkeus33.46 "
Kokonaispituus44.95 "
kokonaisleveys18.9 "
Vaihe3
RPM960 ja 1200
Jännite230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 489.6
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMKoteloHPJuoksupyörän materiaaliMaks. dBAKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. CE0550YDT 1JM550 DV0550D-KA11750Valurauta40Pehmeä rauta7825.2 "31.54 "18.5 "€18,977.32
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. CE0550YDU 3JM550 DV0550D-KA31750Valurauta40316 Ruostumaton teräs7825.2 "31.54 "18.5 "€30,747.75
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. CE0550YDV 4JM550 DV0550D-KB41750316 Ruostumaton teräs40316 Ruostumaton teräs7825.2 "31.54 "18.5 "€66,083.33
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KA3 Nesterengas-tyhjiöpumppu, 35 Free Air CFM, 3 HP, 230/460 VAC | CE9YDW 55JM70 DV0035D-KA33500Valurauta3316 Ruostumaton teräs709.25 "16.01 "9.06 "€4,086.31
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KB4 Nesterengas-tyhjiöpumppu, 35 Free Air CFM, 3 HP, 230/460 VAC | CE9YDX 55JM71 DV0035D-KB43500316 Ruostumaton teräs3316 Ruostumaton teräs709.25 "16.01 "9.06 "€9,728.89
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0036B-DA2 Nesterengas-tyhjiöpumppu, 35 Free Air CFM, 3 HP, 230/460 VAC | CE9YDY 55JM88 DV0036B-DA23500Valurauta3Pronssi668.58 "15.66 "7.28 "€4,472.96
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. CE0300YDZ 4JM300 DV0300D-KB41750316 Ruostumaton teräs20316 Ruostumaton teräs7516.02 "30.61 "15.16 "€26,805.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC.DV1200D-KA3 Nesterengas-tyhjiöpumppu, 100 Free Air CFM, 60-100 HV, 230/460 VAC
€70,540.12 / yksikkö