Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEFLECTO 70-0110-50 Ajoneuvon kilpi Hitaasti liikkuva ajoneuvomerkki | AF3WEZ 8DN62

DEFLECTO 70-0110-50 Ajoneuvokyltti Hitaasti liikkuvan ajoneuvon kyltti

Varastossa
Tuote: AF3WEZ Malli: 70-0110-50Ristiviite: 8DN62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
Korkeus14 "
Selite / taustaväriOranssinpunainen
MateriaaliIskunkestävä ABS
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFLECTO 70-0110-50 Ajoneuvokyltti Hitaasti liikkuvan ajoneuvon kyltti
€23.70 / yksikkö