Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEFELSKO POSITEST GM Gage Coating Mechanical 0-8 Mils | AB9XUH 2GE24

DEFELSKO POSITEST GM Gage Coating Mekaaninen 0 - 8 Mils

Varastossa
Tuote: AB9XUH Malli: POSITEST GMRistiviite: 2GE24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€531.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnoitteen paksuus Gage
tarkkuus+/- 0.04 Mils Enintään 0.8 Mils, +/- 5% Yli 0.8 Mils
PohjamateriaaliaRautametallit
mittausalue0 ja 8
TyyppiMekaaninen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusmittausalueHinta
DEFELSKO POSITEST FM Gage Coating Mechanical 0-80 Mils | AB9XUG 2GE23 POSITEST FM+/- 0.2 Mils Enintään 4 Mils, +/- 5% Yli 4 Mils0 ja 80€531.13
DEFELSKO PosiPen A Gage Coating Mechanical 0.25-20 Mils | AB9XUJ 2GE25 PosiPen A+/- 10% + 0.1 Mil0.25 ja 20€395.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFELSKO POSITEST GM Gage Coating Mekaaninen 0 - 8 Mils
€531.13 / yksikkö