DEFELSKO AT-A Automaattinen pinnoitteen tartuntatesteri AE6REX 5URV8

DEFELSKO AT-A automaattinen pinnoitteen tartuntatesteri

Varastossa
Tuote: AE6REX Malli: AT-ARistiviite: 5URV8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,381.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen pinnoitteen tartuntatesteri
Akun tyyppiAA
näyttönestekidenäyttö
liitäntäUSB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5035
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9024800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 20 mm: n Dolly-tartuntalujuusalue (0-3000 psi, 0-20 MPa)
    • 50 mm: n Dolly-tartuntalujuusalue (0-500 psi, 0-3.5 MPa)
    • Tartuntalujuuden tarkkuus (+/- 1% koko mittakaavassa)
    • Tartuntalujuuden tarkkuus (1 psi (0.01 MPa))
    • Tallennuskapasiteetti (200 testiä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEFELSKO AT-A automaattinen pinnoitteen tartuntatesteri
€4,381.73 / yksikkö