Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KORISTUSRITILÄT ST610R 6 x 10 Scroll Steel Text Black Return Air | AE6KEL 5TFF9

DECOR GRATES ST610R 6 x 10 rullaterästeksti musta paluuilma

Varastossa
Tuote: AE6KEL Malli: ST610RRistiviite: 5TFF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräScroll Steel Text Black Return Air Säleikkö
Ilmavirta141 CFM
rakentaminenMaalattu teräsritilä
Syvyys0.45 "
Suorittaa loppuunKuvioitu musta
Korkeus11.5 "
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)9.73
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)5.76
Avaaminen vaaditaan9.73 x 5.76 "
Kokonaiskorkeus11.5 "
kokonaisleveys7.5 "
Tyyppi6x10
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiIlmavirtarakentaminenSyvyysKorkeuseräAvaaminen vaaditaanKokonaiskorkeusHinta
KORISTUSRITILÄT ST610W 6 x 10 Scroll Steel Text Black Wall Reg | AE6KEM 5TFG0 ST610W6x10141 CFMMaalattu teräs etusäleikkö ja muovinen säätölaatikko ilmavirran säätökielekkeellä1.38 "11.5 "Scroll Steel Text Black Wall -rekisteri9.73 x 5.76 "11.5 "€26.88
KORISTUSRITILÄT ST612R 6 x 12 Scroll Steel Text Musta Paluuilma | AE6KEN 5TFG1 ST612R6x12166 CFMMaalattu teräsritilä0.45 "13.5 "Scroll Steel Text Black Return Air Säleikkö11.69 x 5.75 "13.5 "€27.67
DECOR GRATES ST612W 6 x 12 Scroll Steel Text Black Wall Reg AE6KEP 5TFG2 ST612W6x12166 CFMMaalattu teräs etusäleikkö ja muovinen säätölaatikko ilmavirran säätökielekkeellä1.38 "13.5 "Scroll Steel Text Black Wall -rekisteri11.69 x 5.75 "13.5 "€29.52
KORISTUSRITILÄT ST614R 6 x 14 Scroll Steel Text Black Return Air | AE6KEQ 5TFG3 ST614R6x14174 CFMMaalattu teräsritilä0.45 "15.5 "Scroll Steel Text Black Return Air Säleikkö13.66 x 5.76 "15.5 "€28.53
DECOR GRATES ST614W 6 x 14 Scroll Steel Text Black Wall Reg AE6KER 5TFG4 ST614W6x14174 CFMMaalattu teräs etusäleikkö ja muovinen säätölaatikko ilmavirran säätökielekkeellä1.38 "15.5 "Scroll Steel Text Black Wall -rekisteri13.66 x 5.76 "15.5 "€31.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DECOR GRATES ST610R 6 x 10 rullaterästeksti musta paluuilma
€23.95 / yksikkö