DBI-SALA 8512831 Hoist Floor Mount Holkkiteräs 9-1 / 2 tuuman korkeus | AF4WTZ 9MN54

DBI-SALA 8512831 Nostolattiakiinnitysholkki teräs 9-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF4WTZ Malli: 8512831Ristiviite: 9MN54

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,531.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu avaruusnosturin keskikuppi
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus9.5 "
Pituus12.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma450 lb
Kiinnitysreiät4
Vetolujuus5000 lb
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.9925
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8512831 Nostolattiakiinnitysholkki teräs 9-1/2 tuuman korkeus
€1,531.22 / yksikkö