DBI-SALA 8510140 Ajoneuvon kiinnitysteline Vihreä / hopea | AE4TDU 5MPA3

DBI-SALA 8510140 Ajoneuvon vetokoukkukiinnike Vihreä/hopea

Varastossa
Tuote: AE4TDU Malli: 8510140Ristiviite: 5MPA3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,687.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon vetokoukun holkki
VäriVihreä / hopea
Suorittaa loppuunEloksoitu sinkitty
Korkeus36 "
Pituus41 "
MateriaaliAlumiini / Teräs
Maks. Työkuorma450 lb
HihamateriaaliPVC
Leveys51.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)148.59
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnityspisteiden luokitus (5,000 paunaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8510140 Ajoneuvon vetokoukkukiinnike Vihreä/hopea
€2,687.02 / yksikkö