Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 8005048 Asennuskappale | AH2XGM 30M957

DBI-SALA 8005048 Asennuskappale

Varastossa
Tuote: AH2XGM Malli: 8005048Ristiviite: 30M957

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurin kiinnityskappale
Koko4 "x 3" x 4.7 "
Mitat310 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 8005048 Asennuskappale
€71.96 / yksikkö