DBI-SALA 7605060 vaakasuora turvaköysi, polyeteeniä, halkaisijaltaan 1/4 | AC3NTA 2UZT7

DBI-SALA 7605060 Vaakasuora turvaköysi, polyeteenilaitteisto, halkaisija 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3NTA Malli: 7605060Ristiviite: 2UZT7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,930.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora elinkaari
Laitteistomateriaalipolyeteeni
AsennusVäliaikainen
Pituus60ft.
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8905
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLinjan materiaaliPainokapasiteettiHinta
DBI-SALA 7600506 Sayfline synteettinen vaakasuora Lifeline, 310 lb, 11/16 In Halkaisija | AD2REM 3TNJ1 7600506Vaakasuora elinkaari60ft.Nylon310 lb€1,649.30
DBI-SALA 2200400 Vaakasuora eliniän väliaikainen 40 jalan pituus | AE7HAP 5YGJ9 2200400Vaakasuora elinkaari40ft.Nylon310 tai 420 paunaa€2,262.17
DBI-SALA 7603100 vaakasuora turvaköysijärjestelmä, 100 jalkaa elinkaaren pituus, pysyvä, kiinnitysliittimet | CP2QPH 30M941 7603100Vaakasuora elintoimintajärjestelmä---€3,242.68
DBI-SALA 7602100 vaakasuora turvaköysijärjestelmä, 100 jalkaa elinkaaren pituus, uudelleen käytettävä, kiinnitysliittimet, terästä | CP2QPJ 30M938 7602100Vaakasuora elintoimintajärjestelmä---€2,564.52
DBI-SALA 7603140 vaakasuora turvaköysijärjestelmä, 140 jalkaa elinkaaren pituus, uudelleen käytettävä, kiinnitysliittimet | CP2QPK 40D074 7603140Vaakasuora elintoimintajärjestelmä---€3,588.07
DBI-SALA 7603160 vaakasuora turvaköysijärjestelmä, 160 jalkaa elinkaaren pituus, pysyvä, kiinnitysliittimet | CP2QPL 30M942 7603160Vaakasuora elintoimintajärjestelmä---€3,659.33
DBI-SALA 7600503 vaakasuora turvaköysijärjestelmä, 30 jalkaa elinkaaren pituus, uudelleen käytettävä, ankkuri turvaköysi, sidottava | CP2QPM 30M924 7600503Vaakasuora elintoimintajärjestelmä---€1,365.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 7605060 Vaakasuora turvaköysi, polyeteenilaitteisto, halkaisija 1/4 tuumaa
€2,930.27 / yksikkö