Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 6100400 -turvakaapeliopas | AH2XGE 30M872

DBI-SALA 6100400 Turvakaapelin opas

Varastossa
Tuote: AH2XGE Malli: 6100400Ristiviite: 30M872

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli-opas
Koko310 paunaa.
Mitat6.9 "x 1.5" x 1.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DBI-SALA 3302981 Jousitankojen ohjauskaapeli F | AH2XFV 30M781 330298175-310 lbs.€757.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 6100400 Turvakaapelin opas
€90.48 / yksikkö