DBI-SALA 3511063 Turvalohko kiipeilyapuvälineitä varten AH2XFY 30M828

DBI-SALA 3511063 Turvatuki kiipeilyapua varten

Varastossa
Tuote: AH2XFY Malli: 3511063Ristiviite: 30M828

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,640.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiipeilyapuväline
Koko75-310 lbs.
Mitat8.5 "x 8.5" x 3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.7112
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 3511063 Turvatuki kiipeilyapua varten
€2,640.97 / yksikkö