DBI-SALA 3500102 Pelastustanko Muovi / teräs 5000 paunaa. Keltainen | AE4GGT 5KCX5

DBI-SALA 3500102 Pelastuspylväs Muovi/teräs 5000 Lb. Keltainen

Tuote: AE4GGT Malli: 3500102Ristiviite: 5KCX5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€387.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastustanko
VäriKeltainen
Pituus192 "
Vetolujuus5000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.97
Laivan korkeus (cm)246.38
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 3500102 Pelastuspylväs Muovi/teräs 5000 Lb. Keltainen
€387.31 / yksikkö