Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1101252 valjaiden kielisolki 1D Xl D2 laivastonsininen / keltainen | AH2XDY 30M399

DBI-SALA 1101252 Valjaiden kielisolki 1D Xl D2 laivasto/keltainen

Varastossa
Tuote: AH2XDY Malli: 1101252Ristiviite: 30M399

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiivityyppiset valjaat
Takana D-rengasKyllä
VäriKeltainen
Edessä oleva D-rengasEi
Valjaiden käyttöRakentaminen, yleinen teollisuus, öljy ja kaasu, kuljetus
Jalkahihnan soljetkieli
SivurenkaatEi
KokoXL
NauhamateriaaliHylkää (TM) polyesteri
Painokapasiteetti420 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DBI-SALA 1101258 CS -valjaat koko keho XXXL | AH2XDZ 30M403 11012583XL€310.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1101252 Valjaiden kielisolki 1D Xl D2 laivasto/keltainen
€259.93 / yksikkö