Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR PL13W-41-4PIN Dual Tube CFL, 13W, 4100K, kylmä valkoinen | AG7HDE

Dazor PL13W-41-4PIN Dual Tube CFL, 13W, 4100K, kylmä valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7HDE Malli: PL13W-41-4PIN

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-muotoinen loistelamppu
Lampun käyttöikä10000 tuntia.
PolttimotyyliKaksoisputki
CCT4100K
Värilämpötila.Viileä valkoinen
CRI82
lampun tyyppiCFL
Pituus6.38 "
Lumens810
Watts13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8539310000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor PL13W-41-4PIN Dual Tube CFL, 13W, 4100K, kylmä valkoinen
€24.82 / yksikkö