DAZOR LMC200-5-BK Led Circline Suurennuslasi, 2.25X, Kiinnitinjalka, Musta, 42 tuumaa | AG7GVA

Dazor LMC200-5-BK Led Circline suurennuslasi, 2.25X, pidikejalusta, musta, 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GVA Malli: LMC200-5-BK

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€519.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Varren materiaaliMuodostunut teräs
Arm tyyliModerni kelluva käsivarsi
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
diopterin5
Polttoväli8"
Taajuus50/60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
Linssin halkaisija5"
Suurennos2.25x
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus42 "
Vaihda tyyliRocker ja Rotary
Jännite100-240
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3503
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9002900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR LMC200-11-BK Led Circline Suurennuslasi, 3.75X, Kiinnitinjalka, Musta, 42 tuumaa | AG7GUW LMC200-11-BKMusta113.75xModerni kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta42 "€565.95
DAZOR LMC200-11-WH Led Circline Suurennuslasi, 3.75X, Clamp Base, Valkoinen, 42 tuumaa | AG7GUX LMC200-11-WHValkoinen113.75xModerni kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta42 "€565.95
DAZOR LMC200-16-BK Led Circline Suurennuslasi, 5X, Kiinnitinjalka, Musta, 42 tuumaa | AG7GUY LMC200-16-BKMusta165xModerni kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta42 "€578.55
DAZOR LMC200-16-WH Led Circline Suurennuslasi, 5X, Kiinnitinjalka, Valkoinen, 42 tuumaa | AG7GUZ LMC200-16-WHValkoinen165xModerni kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta42 "€578.55
DAZOR LMC200-5-WH Led Circline Suurennuslasi, 2.25X, Clamp Base, Valkoinen, 42 tuumaa | AG7GVB LMC200-5-WHValkoinen52.25xModerni kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta42 "€519.75
DAZOR LMC200-BK Led Circline Suurennuslasi, 1.75X, Kiinnitinjalka, Musta, 42 tuumaa | AG7GVC LMC200-BKMusta31.75xModerni kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta42 "€519.75
DAZOR LMC200-WH Led Circline Suurennuslasi, 1.75X, Clamp Base, Valkoinen, 42 tuumaa | AG7GVD LMC200-WHValkoinen31.75xModerni kelluva käsivarsiKiinnitysjalusta42 "€519.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LMC200-5-BK Led Circline suurennuslasi, 2.25X, pidikejalusta, musta, 42 tuumaa
€519.75 / yksikkö