DAZOR LED-SL25MM-BK Saturn LED, magneettikiinnitteinen pohjavalo, musta, 25 tuumaa | AG7HAH

Dazor LED-SL25MM-BK Saturn LED, magneettikiinnittimen pohjavalo, musta, 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HAH Malli: LED-SL25MM-BK

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€529.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Taajuus50/60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountMagneettinen
Kaiken kattavuus25 "
Vaihda tyyliRotary
Jännite100-240
Watts6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR LED-SL24DB-BK Saturn LED, pöytävalaisin, musta, 24 tuumaa | AG7GZZ LED-SL24DB-BKMusta6Klassinen kelluva käsivarsiTyöpöytäLED41 "€758.86
DAZOR LED-SL25CM-BK Saturn LED, Clamp Base Light, Musta, 25 tuumaa | AG7HAB LED-SL25CM-BKMusta6-KiinnitysjalustaLED25 "€514.02
DAZOR LED-SL25DB-BK Saturn LED, pöytävalaisin, musta, 25 tuumaa | AG7HAD LED-SL25DB-BKMusta6-TyöpöytäLED25 "€451.69
DAZOR LED-SL25LB-BK Saturn LED, Suoraan kiinnitettävä pohjavalo, musta, 25 tuumaa | AG7HAF LED-SL25LB-BKMusta6-L-kiinnikeLED25 "€529.77
DAZOR LED-SL25RS-BK Saturn LED, siirrettävä lattiatelineen pohjavalo, musta, 25 tuumaa | AG7HAK LED-SL25RS-BKMusta6-Liikkuva lattiajalustaLED25 "€720.20
DAZOR LED-SL34CM-BK Saturn LED, Clamp Base Light, musta, 38 tuumaa | AG7HAM LED-SL34CM-BKMusta6Klassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaLED24 "€682.98
DAZOR LED-SL34RS-BK Saturn LED, siirrettävä jalustavalo, musta, 38 tuumaa | AG7HAP LED-SL34RS-BKMusta6Klassinen kelluva käsivarsiLiikkuva lattiajalustaLED38 "€887.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LED-SL25MM-BK Saturn LED, magneettikiinnittimen pohjavalo, musta, 25 tuumaa
€529.77 / yksikkö