Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR LED-FA35LB-BK EcoFlex II LED, Suoraan kiinnitettävä pohjavalo, musta, 17 tuumaa | AG7GZG

Dazor LED-FA35LB-BK EcoFlex II LED, Suoraan kiinnitettävä pohjavalo, musta, 17 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GZG Malli: LED-FA35LB-BK

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountL-kiinnike
Kaiken kattavuus17 "
Vaihda tyyliRotary

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMountHinta
DAZOR LED-FA35MM-BK EcoFlex II LED, magneettikiinnitteinen pohjavalaisin, musta | AG7GZH LED-FA35MM-BKMagneettinen€405.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LED-FA35LB-BK EcoFlex II LED, Suoraan kiinnitettävä pohjavalo, musta, 17 tuumaa
€405.20 / yksikkö