DAZOR LED-CA37RS-BK EcoFlex II LED, siirrettävä jalustavalo, musta, 34 tuumaa | AG7GZB

Dazor LED-CA37RS-BK EcoFlex II LED, siirrettävä jalustan valo, musta, 34 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GZB Malli: LED-CA37RS-BK

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€886.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountSiirrettävä lattiajalusta
Kaiken kattavuus34 "
Vaihda tyyliRotary

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.1437
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR LED-FA35RS-BK EcoFlex II LED, siirrettävä lattiatelineen pohjavalo, musta, 25 tuumaa | AG7GZJ LED-FA35RS-BKMusta-Siirrettävä lattiajalustaLED25 "€621.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LED-CA37RS-BK EcoFlex II LED, siirrettävä jalustan valo, musta, 34 tuumaa
€886.30 / yksikkö