DAZOR LED-CA37CM-BK EcoFlex II LED, Clamp Base Light, musta, 34 tuumaa | AG7GYZ

Dazor LED-CA37CM-BK EcoFlex II LED, Clamp Base Light, musta, 34 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7GYZ Malli: LED-CA37CM-BK

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€645.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriMusta
Johdon pituus7ft.
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiLED
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus34 "
Vaihda tyyliRotary

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6287
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR LED-CA27CM-BK EcoFlex II LED, Clamp Base Light, musta, 24 tuumaa | AG7GYV LED-CA27CM-BKMustaKlassinen kelluva käsivarsiKiinnitysjalustaLED24 "€645.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor LED-CA37CM-BK EcoFlex II LED, Clamp Base Light, musta, 34 tuumaa
€645.75 / yksikkö