DAZOR L1590-5-WH LED StretchView suurennuslasi, 2.25X, Jalusta lattiajalusta, valkoinen, 43 tuumaa

Tuote: CD4PEJ Malli: L1590-5-WH
€753.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
VäriValkoinen
diopterin5
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
Polttoväli8"
Linssin koko5 x 3 "
MountJalusta lattiajalusta
Kaiken kattavuus43 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR L1590-16-BK LED Stretchview Suurennuslasi, 5X, Jalusta lattiajalusta, musta, 43 tuumaa | CD4PED L1590-16-BKMusta16-Klassinen kelluva käsivarsiJalusta lattiajalusta43 "€753.90
Tarjouspyyntö
DAZOR L1590-16-WH LED Stretchview Suurennuslasi, 5X, Jalusta lattiajalusta, valkoinen, 43 tuumaa | CD4PEF L1590-16-WHValkoinen16-Klassinen kelluva käsivarsiJalusta lattiajalusta43 "€753.90
Tarjouspyyntö
DAZOR L1590-5-BK LED Stretchview Suurennuslasi, 2.25X, Jalusta lattiajalusta, musta, 43 tuumaa | CD4PEG L1590-5-BKMusta5-Klassinen kelluva käsivarsiJalusta lattiajalusta43 "€753.90
Tarjouspyyntö
DAZOR L1590-BK LED Stretchview Suurennuslasi, 1.75X, Jalusta lattiajalusta, musta, 43 tuumaa | CD4PEK L1590-BKMusta3-Klassinen kelluva käsivarsiJalusta lattiajalusta43 "€753.90
Tarjouspyyntö
DAZOR L1590-WH LED Stretchview Suurennuslasi, 1.75X, Jalusta lattiajalusta, valkoinen, 43 tuumaa | CD4PEM L1590-WHValkoinen3-Klassinen kelluva käsivarsiJalusta lattiajalusta43 "€753.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR L1590-5-WH LED StretchView suurennuslasi, 2.25X, Jalusta lattiajalusta, valkoinen, 43 tuumaa
€753.90 / yksikkö