DAZOR L1408-11-WH Led Circline Suurennuslasi, 3.75X, Kiinnitysteline, Valkoinen, 43 Tuumaa | CD4NYF

DAZOR L1408-11-WH Led ympyräsuurennuslasi, 3.75X, kiinnike, valkoinen, 43 tuumaa

Tuote: CD4NYF Malli: L1408-11-WH
€567.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin Light
Arm tyyliKelluva varsi
VäriValkoinen
diopterin11
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
Polttoväli3.75 "
Linssin koko3"
Suurennos48 "
MountKiinnitysjalusta
Kaiken kattavuus43 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridiopterinSuurennosArm tyyliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR L1408-11-BK Led Circline Suurennuslasi, 3.75X, Kiinnitysteline, Musta, 43 Tuumaa | CD4NYD L1408-11-BKMusta11-Kelluva varsiKiinnitysjalusta43 "€567.00
Tarjouspyyntö
DAZOR L1408-11-DG Led Circline-suurennuslasi, 3.75X, puristinkiinnike, kyyhkynen harmaa, 43 tuumaa | CD4NYE L1408-11-DGKyyhkynenharmaa11-Kelluva varsiKiinnitysjalusta43 "€567.00
Tarjouspyyntö
DAZOR L1408-16-BK Led Circline Suurennuslasi, 5X, Kiinnitysteline, Musta, 43 Tuumaa | CD4NYG L1408-16-BKMusta16-Kelluva varsiKiinnitysjalusta43 "€578.55
Tarjouspyyntö
DAZOR L1408-16-DG Led Circline Suurennuslasi, 5X, Kiinnitysteline, Dove Grey, 43 Tuumaa | CD4NYH L1408-16-DGKyyhkynenharmaa16-Kelluva varsiKiinnitysjalusta43 "€578.55
Tarjouspyyntö
DAZOR L1408-16-WH Led Circline Suurennuslasi, 5X, Kiinnitysteline, Valkoinen, 43 Tuumaa | CD4NYJ L1408-16-WHValkoinen16-Kelluva varsiKiinnitysjalusta43 "€578.55
Tarjouspyyntö
DAZOR L1408-5-BK Led Circline Suurennuslasi, 2.25X, Kiinnitysteline, Musta, 43 Tuumaa | CD4NYK L1408-5-BKValkoinen5-Kelluva varsiKiinnitysjalusta43 "€519.75
Tarjouspyyntö
DAZOR L1408-5-DG Led Circline Suurennuslasi, 2.25X, Kiinnitysteline, Dove Grey, 43 Tuumaa | CD4NYL L1408-5-DGKyyhkynenharmaa5-Kelluva varsiKiinnitysjalusta43 "€519.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR L1408-11-WH Led ympyräsuurennuslasi, 3.75X, kiinnike, valkoinen, 43 tuumaa
€567.00 / yksikkö