Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR FC8T9 / DL -virtalamppu, 22W, päivänvalo, 6500K | AG7HCW

DAZOR FC8T9/DL Circline Polttimo, 22W, Päivänvalo, 6500K

Varastossa
Tuote: AG7HCW Malli: FC8T9/DL

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä loistelamppu
PolttimotyyliYmpyrä
CCT4100K
Värilämpötila.Päivän valo
CRI75
lampun tyyppiFluoresoiva
Lumens925
Standardit ja hyväksynnätTCLP
Watts22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8539310000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR FC8T9/DL Circline Polttimo, 22W, Päivänvalo, 6500K
€18.61 / yksikkö