Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR 7100-08-BK kalteva pintakiinnike, metalli, musta | AG7HDL

DAZOR 7100-08-BK Kalteva pintapuristinjalusta, metallia, musta

Varastossa
Tuote: AG7HDL Malli: 7100-08-BK

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävaruste
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
MountKalteva pinta
Kierto90 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9405990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMountVäriSuorittaa loppuunHinta
DAZOR 7100-08-WH kalteva pintakiinnike, metalli, valkoinen | AG7HDM 7100-08-WHKalteva pintaValkoinenJauhemaalattu metalli€84.38
DAZOR 7100-08-DG kalteva pintakiinnike, metalli, kyyhkynharmaa | CD4NWR 7100-08-POKalteva pintaKyyhkynenharmaaJauhemaalattu metalli€84.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR 7100-08-BK Kalteva pintapuristinjalusta, metallia, musta
€84.38 / yksikkö