Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR 6930-BK Halogeenivarren suora asennusvalaisin, 20W, musta | AG7GXC

DAZOR 6930-BK Halogen Flex Arm Direct Mount Light, 20W, musta

Varastossa
Tuote: AG7GXC Malli: 6930-BK

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
VäriMusta
Johdon pituus8ft.
Taajuus60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiHalogeeni
MountL-kiinnike
Kaiken kattavuus34 "
Vaihda tyyliNappi
Jännite120
Watts20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMountKaiken kattavuusHinta
DAZOR 6950-BK Halogen Flex Arm magneettinen kiinnitysvalo, 20W, musta | AG7GXE 6950 BKMagneettinen31 "€360.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR 6930-BK Halogen Flex Arm Direct Mount Light, 20W, musta
€360.15 / yksikkö