DAZOR 2324C-WH-FSB Classic Arm Desk Light, Full Spectrum, 30W, valkoinen, 33 tuumaa | AG7HBD

Dazor 2324C-WH-FSB klassinen käsivarsipöytävalo, täysi spektri, 30 W, valkoinen, 33 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7HBD Malli: 2324C-WH-FSB

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€456.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
Varren materiaaliTeräs
Arm tyyliKlassinen kelluva käsivarsi
CCT5000K
VäriValkoinen
Johdon pituus7ft.
Taajuus60
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiFluoresoiva
MountTyöpöytä
Kaiken kattavuus33 "
Vaihda tyyliRocker-tyyli
Jännite120
Watts30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4431
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9405203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriWattsArm tyyliMountlampun tyyppiKaiken kattavuusHinta
DAZOR 2324C-BK-DL Classic Arm pöytävalo, päivänvalo, 30W, musta, 33 tuumaa | AG7HBA 2324C-BK-DLMusta30Klassinen kelluva käsivarsiTyöpöytäFluoresoiva33 "€540.75
DAZOR 2324C-BK-FSB Classic Arm pöytävalo, täysi spektri, 30W, musta, 33 tuumaa | AG7HBB 2324C-BK-FSBMusta30Klassinen kelluva käsivarsiTyöpöytäFluoresoiva33 "€456.18
DAZOR 2324C-WH-DL Classic Arm pöytävalo, päivänvalo, 30W, valkoinen, 33 tuumaa | AG7HBC 2324C-WH-DLValkoinen30Klassinen kelluva käsivarsiTyöpöytäFluoresoiva33 "€540.75
DAZOR 2324C-DG-DL Classic Arm Desk Valo, Päivänvalo, 30W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NTH 2324C-DG-DLKyyhkynenharmaa30ClassicTyöpöytäFluoresoiva33 "€540.75
Tarjouspyyntö
DAZOR 2324C-DG-FSB Classic Arm Desk Light, Full Spectrum, 30W, Dove Grey, 33 tuumaa | CD4NTJ 2324C-DG-FSBKyyhkynenharmaa30ClassicTyöpöytäFluoresoiva33 "€456.18
Tarjouspyyntö
DAZOR 2324M-BK-DL Contemporary Arm pöytävalo, päivänvalo, 30 W, musta, 33 tuumaa | CD4NTK 2324M-BK-DLMusta30ModerniTyöpöytäFluoresoiva33 "€540.75
Tarjouspyyntö
DAZOR 2324M-BK-FSB Contemporary Arm -pöytävalo, täysi spektri, 30 W, musta, 33 tuumaa | CD4NTL 2324M-BK-FSBMusta30ModerniTyöpöytäFluoresoiva33 "€456.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Dazor 2324C-WH-FSB klassinen käsivarsipöytävalo, täysi spektri, 30 W, valkoinen, 33 tuumaa
€456.18 / yksikkö