Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAZOR 18W-41 Dual Tube CFL, 18W, Kylmä Valkoinen, (4100K) | AG7HDY

DAZOR 18W-41 Dual Tube CFL, 18W, kylmä valkoinen, (4100K)

Varastossa
Tuote: AG7HDY Malli: 18W-41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-muotoinen loistelamppu
Lampun käyttöikä12000 tuntia.
CCT4100K
Värilämpötila.Viileä valkoinen
Taajuus60
lampun tyyppiFluoresoiva
Pituus9"
Lumens1250
Jännite120
Watts18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8539310000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun käyttöikäCCTVärilämpötila.lampun tyyppiPituusHinta
DAZOR 18W-FSB Dual Tube CFL, 18W, Full Spectrum, 5500K | CD4NQA 18W-FSB10000 tuntia.5000KFull SpectrumCFL7"€20.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR 18W-41 Dual Tube CFL, 18W, kylmä valkoinen, (4100K)
€20.33 / yksikkö