DAYTON VEGGS45975G Etu- ja takasuojus | AH4FEG 34FY14

DAYTON VEGGS45975G Etu- ja takasuoja

Varastossa
Tuote: AH4FEG Malli: VEGGS45975GRistiviite: 34FY14

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€206.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtu- ja takasuojus
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0085
Laivan korkeus (cm)78
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON VEGGS45976G Etu- ja takasuojus | AH4FEH 34FY15 VEGGS45976G€258.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON VEGGS45975G Etu- ja takasuoja
€206.72 / yksikkö