HYVÄKSYTTY Myyjä 2RRK9 Satulan kynnyksen matala profiili 3 jalkaa alumiini | AC3DFM

APPROVED VENDOR 2RRK9 satulan kynnys matala profiili 3 jalkaa alumiinia

Tuote: AC3DFM Malli: 2RRK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiini
Korkeus1 / 4 "
Pituus3ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
PintatyyppiMatala profiili
Paksuus0.015 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2RRL1 satulan kynnys matala profiili 6 jalkaa alumiinia | AC3DFN 2RRK9 2 RRL16"€139.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRK9 satulan kynnys matala profiili 3 jalkaa alumiinia