DAYTON TT45J333403G Kanavarulla 1 x 2 PK3

Varastossa
Tuote: AG9ZMU Malli: TT45J333403GRistiviite: 23NW19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€961.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavarulla, 1 "x 2"
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7885
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON TT45J333403G Kanavarulla 1 x 2 PK3
€961.04 /pakkaus