Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPUL2911G Mutteri | AD6NRB 46L471

DAYTON PPUL2911G mutteri

Varastossa
Tuote: AD6NRB Malli: PPUL2911GRistiviite: 46L471

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3ACB9, 3ACC1
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPUL2911G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii tuotemerkkiinHinta
DAYTON 628012 Mutteri | AH2EBK 25VD31 628012Dayton€6.17
DAYTON 2000121 Mutteri | AH2FEJ 26DH47 2000121Dayton€0.70
DAYTON 2000112 Pähkinä | AH2FEK 26DH48 2000112Dayton€1.22
DAYTON TTST25136G Mutteri | AH9WUF 45M151 TTST25136GNopeusmies€4.03
DAYTON 97-40 Pähkinä | AH9ZMP 46G278 97-40Dayton€0.60
DAYTON TT70230G eksentrinen mutteri | CJ2CTU 45M264 TT70230G-€8.49
DAYTON G1-2-05-HSNT ripustimen akselin mutteri | CJ2KGY 46G647 G1-2-05-HSNT-€0.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPUL2911G mutteri
€2.19 / yksikkö