Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPTPXW806G -tiiviste | AD6NNV 46L344

DAYTON PPTPXW806G Tiiviste

Varastossa
Tuote: AD6NNV Malli: PPTPXW806GRistiviite: 46L344

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5PXW8, 5PXW9, 5PXX0, 5PXX1, 5PXX2, 5PXX4
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTPXW806G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8484200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
DAYTON PPTLS0715G -tiiviste | AD6NJY 46L085 PPTLS0715G5RWG5, 5RWG6, 5RWG7, 5RWG8PPTLS0715GTiivistä€177.84
DAYTON PPTLSP013G -tiiviste | AD6NKF 46L101 PPTLSP013G5RWG5, 5RWH0, 5RWH9, 5RWJ0PPTLSP013GTiivistä€187.69
DAYTON PPTCEN03G -tiiviste | AD6NMG 46L262 PPTCEN03G5PXX9PPTCEN03GTiivistä€122.72
DAYTON PPTPXY07G -tiiviste | AD6NML 46L274 PPTPXY07G5PXY0PPTPXY07GTiivistä€116.16
DAYTON PPTPXX303G -tiiviste | AD6NNX 46L357 PPTPXX303G5PXX3PPTPXX303GTiivistä€153.56
DAYTON PPTPXX505G Tiiviste | AD6NPA 46L365 PPTPXX505G5PXX5PPTPXX505GTiivistä€153.56
DAYTON 902-061-2311 Syöttöakselin tiiviste | CJ2PZM 24UR99 902-061-2311--Akselitiiviste€23.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPTPXW806G Tiiviste
€153.56 / yksikkö