Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPT2P515G Läpivientikumi | AD6NMB 46L230

DAYTON PPT2P515G läpivienti

Varastossa
Tuote: AD6NMB Malli: PPT2P515GRistiviite: 46L230

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivienti
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5RWG1, 5RWG4, 5RGV5, 5RGV7
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPT2P515G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7415290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 066871 Läpivienti | CJ2JKY 23NM46 066871€36.38
Tarjouspyyntö
DAYTON 926-242-2001 Läpivienti | CJ2JKZ 24UR80 926-242-2001€6.89
Tarjouspyyntö
DAYTON 052963 Läpivienti | CJ2JLA 23NL29 052963€48.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPT2P515G läpivienti
€18.57 / yksikkö