Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP1000L3NG AC 1-Phase 1/3 HP Motor | AG9XHN 23AV50

DAYTON PP1000L3NG AC 1-vaiheinen 1/3 hv moottori

Varastossa
Tuote: AG9XHN Malli: PP1000L3NGRistiviite: 23AV50

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€761.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC, 1-vaiheinen, 1/3 hv, moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)23.01
Laivan pituus (cm)42.01
Laivan leveys (cm)22
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP1000L3NG AC 1-vaiheinen 1/3 hv moottori
€761.29 / yksikkö