DAYTON MHGX42EC17BGGS kuormaketju 2t 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2BEV Malli: MHGX42EC17BGGSRistiviite: 46J424

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,082.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormaketju 2t, 20ft.
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.6625
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.34
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MHGX42EC17BGGS kuormaketju 2t 20 jalkaa
€1,082.26 / yksikkö