Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON MH6W04601G käsiauton akseli 17-5 / 8 tuuman x 5/8 tuuman halkaisija | AH2HCV 28YH47

DAYTON MH6W04601G Käsiauton akseli 17-5/8 tuumaa x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2HCV Malli: MH6W04601GRistiviite: 28YH47

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€32.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikuorma-akseli, halkaisija 17-5 / 8 "x 5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH6W04601G Käsiauton akseli 17-5/8 tuumaa x 5/8 tuumaa
€32.93 / yksikkö