Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON MH4XKJ2A08G kääntyvä pyörä 3 tuumaa | AJ2BAJ 46J178

DAYTON MH4XKJ2A08G kääntyvä pyörä, 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2BAJ Malli: MH4XKJ2A08GRistiviite: 46J178

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä, 3 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON MH2MPU201G kääntyvä pyörä 3 tuumaa | AJ2ATF 46H618 MH2MPU201G€48.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH4XKJ2A08G kääntyvä pyörä, 3 tuumaa
€36.66 / yksikkö