DAYTON MH34D66301G Pneumaattinen pyörä 16 x 4

Varastossa
Tuote: AG9JTG Malli: MH34D66301GRistiviite: 20RL22

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä, 16 x 4
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.9885
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)41.91
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH34D66301G Pneumaattinen pyörä 16 x 4
€145.06 / yksikkö