DAYTON MH2MPR101G Ohjauskahvasarja | AJ2ART 46H602

DAYTON MH2MPR101G ohjauskahvasarja

Varastossa
Tuote: AJ2ART Malli: MH2MPR101GRistiviite: 46H602

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€96.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauskahvasarja
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH2MPR101G ohjauskahvasarja
€96.04 / yksikkö