DAYTON MH2LEC123 Sylinterirungon sarja | AJ2BRQ 46J943

DAYTON MH2LEC123 sylinterirunkosarja

Varastossa
Tuote: AJ2BRQ Malli: MH2LEC123Ristiviite: 46J943

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€620.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin runkosarja
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2775
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH2LEC123 sylinterirunkosarja
€620.96 / yksikkö