DAYTON GC-1400-0DEH painepesuri, kylmävesityyppi, 1.5 Gpm, 1400 Psi | CD2UGN 486Z84

DAYTON GC-1400-0DEH painepesuri, kylmävesityyppi, 1.5 Gpm, 1400 Psi

Varastossa
Tuote: CD2UGN Malli: GC-1400-0DEHRistiviite: 486Z84

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,050.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Vahvistimet AC13.5
TullimääräKevyt (0-1999 psi)
Virtausnopeus1.5 gpm
Polttoainetyyppisähköinen
Korkeus10 "
Letkun mitat3/8 "x 25 jalkaa.
HP1.5
Pituus16 "
Nettopaino45 lb
Käyttöpaine1400 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Plug Type5-15P
Pumpun tyyppiKampiakseli
TyyliKuljettaa
Lämpötila125-astetta F
Käyttötunnit viikossa5 ja 10
Voltit / vaihe120/1
Takuu1 v.
Veden ulostulolämpötila125-astetta F
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöpaineVahvistimet ACTullimääräPlug TypeTyyliLeveysVirtausnopeusKorkeusHinta
DAYTON GC-1502-0DE1 Sähkökärryn painepesuri, kylmävesityyppi, 2.0 Gpm, 1500 Psi | CD2UGP 486Z85 GC-1502-0DE11500 psi17Keskitaso (2000--2799 psi)5-20POstoskori21 "2.0 gpm26 "€2,053.80
DAYTON 56JV49 painepesuri, 2,500 PSI paine, kuuma, 6.5 hv, 2.8 GPM | CJ3BLL 56JV49--------€6,270.39
DAYTON 56JV44 Painepesuri, 2000 PSI Paine, Kuuma, 4 HV, 3 GPM | CJ3BLM 56JV44--------€7,198.51
DAYTON 56JV47 Painepesuri, 3000 PSI Paine, Kuuma, 8 HV, 3 GPM, 230/3 | CJ3BLN 56JV47--------€10,627.97
DAYTON 56JV43 painepesuri, 1500 PSI paine, kuuma/höyry, 2 hv, 2 GPM | CJ3BLP 56JV43--------€6,915.73
DAYTON 56JV45 painepesuri, 2000 PSI paine, kuuma/höyry, 4 hv, 3 GPM | CJ3BLQ 56JV45--------€7,368.23
DAYTON 56JV46 Painepesuri, 3000 PSI Paine, Kuuma, 8 HV, 3 GPM | CJ3BLR 56JV46--------€10,839.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON GC-1400-0DEH painepesuri, kylmävesityyppi, 1.5 Gpm, 1400 Psi
€1,050.09 / yksikkö