Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON G1-05-05-HS ripustinakseli | AH9ZUX 46G611

DAYTON G1-05-05-HS ripustinakseli

Varastossa
Tuote: AH9ZUX Malli: G1-05-05-HSRistiviite: 46G611

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustinakseli
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON G2-05-05-HS ripustusakseli | AH9ZVM 46G636 G2-05-05-HS€32.06
DAYTON G2-1-05-HS ripustinakseli | CJ2KGU 34UV89 G2-1-05-HS€28.98
DAYTON G1-5-05-HS ripustinakseli | CJ2KGV 46G729 G1-5-05-HS€134.58
DAYTON G1-3-05-HS ripustinakseli | CJ2KGW 46G631 G1-3-05-HS€98.70
DAYTON G1-2-05-HS ripustinakseli | CJ2KGX 46G648 G1-2-05-HS€50.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON G1-05-05-HS ripustinakseli
€10.80 / yksikkö