DAYTON AM1114 Asennusmoottori 5/8 tuuman akselin halkaisija | AH9ZDY 46D357

DAYTON AM1114 Asennusmoottori 5/8 tuuman akselin halkaisija

Varastossa
Tuote: AH9ZDY Malli: AM1114Ristiviite: 46D357

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus, moottori, 5/8 "akselin halkaisija.
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2925
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)65.79
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaTH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON AM1114 Asennusmoottori 5/8 tuuman akselin halkaisija
€372.58 / yksikkö