DAYTON 7M841 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 48 tuuman terä, 1 1/2 HP, 25839 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CZH

DAYTON 7M841 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 48 tuuman terä, 1 1/2 hv, 25839 cfm, 208-230/460 V AC

Varastossa
Tuote: CJ2CZH Malli: 7M841

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,713.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikäyttöinen poistoilmapuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 129.6131

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 7AD54 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/208-230 V | AF3BDL 7 AD54€1,582.90
DAYTON 7M839 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 48 tuuman terä, 3 HP, 32605 cfm, 115/230 V AC, 1-vaihe | CJ2CUG 7M839€3,933.69
DAYTON 7M835 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 48 tuuman terä, 2 HP, 28545 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUH 7M835€3,770.96
DAYTON 7M872 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 60 tuuman terä, 10 hv, 66186 cfm, 208-230/460V AC | CJ2CUJ 7M872€9,118.49
DAYTON 7M7Z5 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 36 tuuman terä, 1 1/2 hv, 17973 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUL 7M7Z5€2,410.55
DAYTON 7M833 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 48 tuuman terä, 1 hv, 22617 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUN 7M833€3,324.72
DAYTON 7M7W4 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 24 tuuman terä, 3/4 hv, 7927 cfm, 115/208-230V AC | CJ2CUQ 7M7W4€1,671.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7M841 Pakotuuletin käyttöpaketilla, 48 tuuman terä, 1 1/2 hv, 25839 cfm, 208-230/460 V AC
€3,713.42 / yksikkö