DAYTON 7K449 -linjapuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3NFV

DAYTON 7K449 Inline puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3NFV Malli: 7K449

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,965.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiSuljettu tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku2693
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1610
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1580
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1550
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1521
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1489
CFM @ 0.625 tuumaa. SP1455
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1421
CFM @ 1.000 tuumaa. SP1349
CFM @ 1.250 tuumaa. SP1272
CFM @ 1.500 tuumaa. SP1188
CFM @ 1.75 tuumaa. SP1099
CFM @ 2.000 tuumaa. SP989
CFM @ 2.500 tuumaa. SP717
Täyden kuorman ampeerit3.2-2.9/1.4
Korkeus15 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.7-3 / 4 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)11-7/8
Tulon leveys (tuumaa)11-7/8
Maks. BHP1.05
Maks. Syvyys21 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus12-1 / 2 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1735
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoMulti-asemassa
Poistohalkaisija.7-3 / 4 "
Ulostulon korkeus11.875 "
Ulostulon leveys11.875 "
Vaihe3
Akselin dia.0.75 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.29
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.28
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.28
TyyppiHihnakäyttöinen keskipakovoima, käyttöpaketilla
Jännite208-230/460
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiKeskipakoinen taaksepäin kalteva
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.0975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7K438 -linjapuhallin käyttöpaketilla 115/230 V | AF3NFH 7K4382721969428211141---€2,560.82
DAYTON 7K439 -linjapuhallin käyttöpaketilla 115/230 V | AF3NFJ 7K4393352174473283225161--€2,456.50
DAYTON 7K440 -linjapuhallin käyttöpaketilla 115/230 V | AF3NFK 7K4404242480539378332285229174€2,637.64
DAYTON 7K441 -linjapuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3NFL 7K4414242480539378332285229174€2,753.89
DAYTON 7K442 -linjapuhallin käyttöpaketilla 115/230 V | AF3NFM 7K44265116921011433----€2,610.02
DAYTON 7K443 -linjapuhallin käyttöpaketilla 115/230 V | AF3NFN 7K44380918681116660----€2,482.83
DAYTON 7K444 -linjapuhallin käyttöpaketilla 115/230 V | AF3NFP 7K444102121311274913784632--€2,688.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7K449 Inline puhallin käyttöpaketilla 208-230/460 V
€2,965.11 / yksikkö