DAYTON 7J635 Inline puhaltimen hihnaveto 3144 Cfm | AF3MVF

DAYTON 7J635 Inline puhaltimen hihnaveto 3144 Cfm

Varastossa
Tuote: AF3MVF Malli: 7J635

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,803.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kanavapuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiSuljettu tyynyliina
Puhaltimen kierrosluku2351
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3144
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3106
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3069
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3020
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2965
CFM @ 0.625 tuumaa. SP2917
CFM @ 0.750 tuumaa. SP2871
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2771
CFM @ 1.250 tuumaa. SP2653
CFM @ 1.500 tuumaa. SP2507
CFM @ 1.75 tuumaa. SP2351
CFM @ 2.000 tuumaa. SP2108
CFM @ 2.500 tuumaa. SP1720
Täyden kuorman ampeerit18.0 / 9.3-9.0
Korkeus21 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo Dia.9-3 / 8 "
Sisääntulokorkeus (tuumaa)17-7/8
Tulon leveys (tuumaa)17-7/8
Maks. BHP1.57
Maks. Syvyys21 "
Maks. Tulolämpötila160 astetta F.
Maks. Moottorin korkeus12-1 / 2 tuumaa
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1.5
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoPysty / vaaka
Poistohalkaisija.9-3 / 8 "
Ulostulon korkeus17.875 "
Ulostulon leveys17.875 "
Vaihe1
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.35
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.30
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.28
VakionopeussovellusEi
TyyppiHihnakäyttöinen keskipakovoima, käyttöpaketilla
Jännite115 / 208-230
Pyörän halkaisija13 1 / 2 "
Pyörän materiaaliAlumiini
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva keskipako
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.7435
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.625 tuumaa. SPLaakerityyppiPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.250 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 1.75 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7J627 Inline-puhaltimen hihnaveto 1728 CFM | AF3MUX 7J6271168Suljettu tyynyliina1292955----€2,531.88
DAYTON 7J628 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 1908 CFM | AF3MUY 7J6281449Suljettu tyynyliina14271306----€2,303.91
DAYTON 7J629 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2176 cfm | AF3MUZ 7J6291815Suljettu tyynyliina1627170814611087--€2,583.04
DAYTON 7J630 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2176 cfm | AF3MVA 7J6301815Suljettu tyynyliina1627170814611087--€2,699.29
DAYTON 7J631 puhallinpuhaltimen hihnakäyttö 2504 cfm | AF3MVB 7J6312211Suljettu tyynyliina18722138196017531480-€2,493.42
DAYTON 7J632 Inline-puhaltimen hihnakäyttö 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Suljettu tyynyliina18722138196017531480-€2,539.36
DAYTON 7J633 Inline-puhaltimen hihnaveto 2751 CFM | AF3MVD 7J6332490Suljettu tyynyliina205724322294212519351698€2,468.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J635 Inline puhaltimen hihnaveto 3144 Cfm
€2,803.72 / yksikkö