DAYTON 7J540 Puhallin 11 1/8 tuumaa | AF3MQM

DAYTON 7J540 puhallin 11 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3MQM Malli: 7J540

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,378.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku1050
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1820
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1720
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1500
CFM @ 0.750 tuumaa. SP1250
CFM @ 1.000 tuumaa. SP930
Poistokorkeus (tuumaa)11.375
Purkausleveys (tuumaa)8.25
Täyden kuorman ampeerit14.0/7.0
Asumisen viimeistelySinkitty
Asunnon korkeus17.5 "
Asunnon pituus16 5 / 16 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys8.25 "
Hz60
Tulo Dia.10-7 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku1350
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloTEFC
Moottori HP1
Moottorin eristysB
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusasentoPuhaltimen akseli vaakasuorassa
Vaihe1
KiertoCW
Akselin dia.3 / 4 "
TyyppiHihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti
Jännite115/230
Pyörän halkaisija11 1 / 8 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys6.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta
DAYTON 7J547 Puhallin 11 1/8 tuumaa | AF3MQV 7J54750/6085014303/4B17253-vaiheinen3€1,349.58
DAYTON 7J548 Puhallin 11 1/8 tuumaa | AF3MQW 7J54850/60105018201B17253-vaiheinen3€1,370.13
DAYTON 7J549 Puhallin 11 1/8 tuumaa | AF3MQX 7J54950/60117520601B17253-vaiheinen3€1,365.60
DAYTON 7J550 Puhallin 11 1/8 tuumaa | AF3MQY 7J55060135023802B17253-vaiheinen3€1,280.27
DAYTON 7J557 Puhallin 11 1/8 tuumaa | AF3MRF 7J5576085014303/4B1725Kondensaattori-Käynnistä1€1,279.90
DAYTON 7J579 Puhallin 11 1/8 tuumaa | AF3MTE 7J5796085014303/4B1725Kondensaattori-Käynnistä1€1,268.37
DAYTON 7J580 Puhallin 11 1/8 tuumaa | AF3MTF 7J58060105018201B1725Kondensaattori-Käynnistä1€1,367.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7J540 puhallin 11 1/8 tuumaa
€1,378.70 / yksikkö