DAYTON 7HL64 puhallin 9-1 / 2 tuumaa 115 V 2020 CFM @ 0.700 tuumaa | AF3KXZ

DAYTON 7HL64 Puhallin 9-1/2 tuumaa 115 V 2020 Cfm @0.700 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KXZ Malli: 7HL64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
LaakerityyppiHolkki
Puhaltimen kierrosluku1075
CFM @ 0.700 tuumaa. SP2020 1745 1565
CFM @ 0.800 tuumaa. SP2005 1735 1555
CFM @ 0.900 tuumaa. SP1905 1710 1530
CFM @ 1.000 tuumaa. SP2200 1865 1675 1460
CFM @ 1.10 tuumaa. SP2060 1790 1590 1245
CFM @ 1.200 tuumaa. SP1925 1650 1135 975
CFM-alue2020 - 1555 @ 0.7 tuuman SP - 1.25 tuuman SP
Poistokorkeus (tuumaa)11.375
Purkausleveys (tuumaa)13-1/16
Drive TypeSuora
alaviitteet# Moottorin ylikuormitustila
Täyden kuorman ampeerit8.7
Asunnon syvyys16-1 / 2 "
Asumisen viimeistelyEi eristetty
Asunnon korkeus17.5 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys13.125 "
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Tulolämpötila104 astetta F.
Moottorin koteloOpen Air-Over
Moottori HP3/4
Moottorin kierrosluku1075
MoottorityyppiPermenantti jaettu kondensaattori
AsennusMoniviesti
Vaihe1
Nopeus4
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiAsentamaton, kaksinkertainen sisääntulokäyrä, suora käyttö, moottorilla
Jännite115
Pyörän halkaisija10 13 / 16 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys10.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.7485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CFM @ 1.40 tuumaa. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.70 tuumaa. SP (- - - -)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon korkeusPuhaltimen kierroslukuCFM @ 1.000 tuumaa. SPKotelon leveysMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiPyörän halkaisijaHinta
DAYTON 7HL52 puhallin 9-1 / 2 tuumaa 115 V 750 CFM @ 0.600 tuumaa | AF3KXL 7HL5215 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Varjostettu pylväs9 1 / 2 "€523.03
DAYTON 7HL53 puhallin 9-1 / 2 tuumaa 115 V 845 CFM @ 0.700 tuumaa | AF3KXM 7HL5315 9 / 16 "1075# 9459.187 "1/31075Permenantti jaettu kondensaattori9 1 / 2 "€561.57
DAYTON 7HL54 puhallin 9-1 / 2 tuumaa 115 V 1230 CFM @ 0.600 tuumaa | AF3KXN 7HL5415 9 / 16 "10751155 1060 960 9509.187 "1/21075Permenantti jaettu kondensaattori9 1 / 2 "€516.11
DAYTON 7HL56 Puhallin 9-1/2 tuumaa 115 V 845 Cfm @ 0.600-in | AF3KXQ 7HL5615 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Permenantti jaettu kondensaattori9 1 / 2 "€561.07
DAYTON 7HL57 puhallin 9-1 / 2 tuumaa 115 V 1395 CFM @ 0.600 tuumaa | AF3KXR 7HL5715 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Permenantti jaettu kondensaattori9 1 / 2 "€515.62
DAYTON 7HL58 puhallin 9-1 / 2 tuumaa 115 V 1575 cfm @ 0.500 tuumaa | AF3KXT 7HL5815 9 / 16 "10751435 1275 1150 107511.875 "3/41075Permenantti jaettu kondensaattori9 1 / 2 "€541.50
DAYTON 7HL59 Puhallin 9-1/2 tuumaa 115 V 845 Cfm @ 0.800 tuumaa | AF3KXU 7HL5917.5 "1075# 99010.5 "1/31075Permenantti jaettu kondensaattori10 13 / 16 "€610.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7HL64 Puhallin 9-1/2 tuumaa 115 V 2020 Cfm @0.700 tuumaa
€581.44 / yksikkö