DAYTON 7H184 puhallin 27 tuumaa | AF3KTA

DAYTON 7H184 puhallin 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3KTA Malli: 7H184

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,614.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Puhaltimen kierrosluku980
CFM @ 0.250 tuumaa. SP9355
CFM @ 0.500 tuumaa. SP9017
CFM @ 0.750 tuumaa. SP8676
CFM @ 1.000 tuumaa. SP8327
CFM @ 1.500 tuumaa. SP7579
CFM @ 2.000 tuumaa. SP6696
CFM @ 2.500 tuumaa. SP5421
dBA @ 5 jalkaa70
Syvyys49-1 / 4 "
Täyden kuorman ampeerit8.4/4.2
Korkeus52.625 "
Asumisen viimeistelyHarmaa paistettu polyesteriepoksi
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.29 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. BHP3.00
Maks. Tulolämpötila250 astetta F.
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottorin runko182T
Moottori HP3
Moottorin kierrosluku1765
MoottorityyppiKolme vaihetta
Ulostulon korkeus29 "
Ulostulon leveys21.25 "
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-7 / 16 "
TyyppiTaaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla
Jännite230/460
Pyörän halkaisija27 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys9.75 "
Leveys46.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 285.6568
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414599080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 2.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 4.000 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta
DAYTON 7H183 Puhallin 27 tuumaa | AF3KRZ 7H183-8558070-676.0/3.01.99145T€9,351.46
DAYTON 7H185 -puhallin 27 tuumaa | AF3KTB 7H1858406116011,188-7413.0/6.54.98184T€9,816.20
DAYTON 7H186 Puhallin 27 tuumaa | AF3KTC 7H18610,526132512,85685147719.2/9.67.42213T€10,391.21
DAYTON 7H187 puhallin 27 tuumaa | AF3KTD 7H18712,251147014,31510,6707924.6/12.310.00215T€10,780.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7H184 puhallin 27 tuumaa
€9,614.54 / yksikkö